Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01000.360.0170 Hex Head Cap Screw, M36 x 4 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8BNA 38CF88

FABORY M01000.360.0170 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M36 x 4, clasa 8.8

În stoc
Articol: CG8BNA Model: M01000.360.0170Ref. cruce: 38CF88 / 156P78
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
€60.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM36x4
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare170
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului22.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime55 mm
Lungime170mm
Min. Lungimea firului84 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6965
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01000.360.0170 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M36 x 4, clasa 8.8
€60.57 /unitate