Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01030.120.0030 Square Head Bolt, M12 x 1.75 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8BTY 38CH03

FABORY M01030.120.0030 Șurub cu cap pătrat, dimensiune filet M12 x 1.75, clasa 8.8, 50PK

În stoc
Articol: CG8BTY Model: M01030.120.0030Crucea Ref: 38CH03
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
€227.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.75
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare30
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului12 mm
Tip capCap-patrat
Șef Lățime13 mm
Lungime30mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Tip șurub cu cap pătratȘurub cu cap pătrat
StandardDIN 479
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 de grade până la 302 de grade
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Stil ThreadComplet
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.885
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01030.120.0030 Șurub cu cap pătrat, dimensiune filet M12 x 1.75, clasa 8.8, 50PK
€227.63 /ambalaj