Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01070.160.0060 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 1.50, clasa 8.8, 25PK | CG8BWZ 38CH73

FABORY M01070.160.0060 Șurub cu cap hexagonal, M16 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 25PK

În stoc
Articol: CG8BWZ Model: M01070.160.0060Ref. cruce: 38CH73 / 156T03

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€104.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16x1.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare60
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului10 mm
Tip capHex
Șef Lățime24 mm
Lungime60mm
Min. Lungimea firului60 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 961
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.001
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01070.160.0060 Șurub cu cap hexagonal, M16 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 25PK
€104.08 /ambalaj