Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01200.180.0200 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M18 x 2.50, clasa 8.8, 10PK | CG8BZK 38CJ77

FABORY M01200.180.0200 Șurub cu cap hexagonal, M18 x 2.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 10PK

În stoc
Articol: CG8BZK Model: M01200.180.0200Ref. cruce: 38CJ77 / 156T59
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
€133.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM18x2.5
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare200
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului11.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime27 mm
Lungime200mm
Min. Lungimea firului48 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3254
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01200.180.0200 Șurub cu cap hexagonal, M18 x 2.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 10PK
€133.96 /ambalaj