Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01220.060.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M6 x 1, clasa 8.8, 50PK | CG8CGE 38CL35

FABORY M01220.060.0100 Șurub cu cap hexagonal, M6 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK

În stoc
Articol: CG8CGE Model: M01220.060.0100Crucea Ref: 38CL35

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€44.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6x1
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare100
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului4 mm
Tip capHex
Șef Lățime10 mm
Lungime100mm
Min. Lungimea firului18 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1907
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01220.060.0100 Șurub cu cap hexagonal, M6 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK
€44.26 /ambalaj