Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01220.080.0160 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8CHB 38CL55

FABORY M01220.080.0160 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1.25 Dimensiune filet, clasa 8.8, 25PK

În stoc
Articol: CG8CHB Model: M01220.080.0160Crucea Ref: 38CL55
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
€56.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare160
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului5.3 mm
Tip capHex
Șef Lățime13 mm
Lungime160mm
Min. Lungimea firului28 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6618
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01220.080.0160 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1.25 Dimensiune filet, clasa 8.8, 25PK
€56.14 /ambalaj