Înălțimea brațului @ 1,500 lbs.: 17 1/2 "până la 78" , Înălțimea brațului la 500 lbs.: 10 1/2 "până la 82" , Înălțimea brațului la 6,000 lbs.: 22 "până la 84" , Culoare: Galben , Material cadru: Oţel , Tip rotiță frontală: Rigid , Lățimea roții frontale: 1 1 / 4 " , Include hardware de montare: Da , Material: Oţel , Middle Caster Dia.: 3" , Lățimea roții din mijloc: 1 1 / 4 " , Acționare ram: Hidraulic , Ating @ 1,500 lbs.: 40 " , Ating @ 500 lbs.: 47 " , Ating @ 6,000 lbs.: 51 7 / 8 " , Tip rotiță spate: Pivotant , Lățimea roții din spate: 1 1 / 4 "
DESCRIERE
- Macaralele cu motoare hidraulice din seria Vestil EHN au un braț telescopic cu patru setări distincte, permițând ajustări precise pentru diferite înălțimi și capacități de ridicare.
- Aceste palanuri cu macara de atelier sunt dotate cu o pompă manuală hidraulică manuală pentru un control fără probleme la ridicarea și coborârea brațului, garantând poziționarea precisă a sarcinilor grele cu ușurință.
- Sunt echipate cu un cilindru hidraulic de mare capacitate pentru a accelera procesul de ridicare, iar pistonul lor cu diametru mare asigură performanțe robuste, chiar și atunci când se manipulează sarcini în unghi.
- Aceste macarale cu motor hidraulic oferă o portabilitate excepțională prin includerea a două roți rigide și două rotile pivotante, permițând mișcarea fără efort într-un atelier sau pe șantier, sporind eficiența generală.
- Acestea au o construcție rezistentă din oțel cu finisaj vopsit de protecție, asigurând fiabilitatea pe termen lung și rezistența la uzură în aplicațiile de ridicare solicitante.
Întrebări Frecvente
Care sunt măsurile de siguranță pe care trebuie să le luați în considerare atunci când utilizați aceste palanuri?
Operatorii trebuie să respecte limitele de greutate, să asigure echilibrul corect al sarcinii și să efectueze verificări de rutină de întreținere pentru a garanta funcționarea sigură și eficientă a palanului. În plus, operatorii ar trebui să fie instruiți în utilizarea palanului pentru a preveni accidentele.
Cum aleg palanul cu motor cu macara de magazin potrivit pentru nevoile mele?
Selectați un palan în funcție de cerințele dvs. specifice de ridicare, luând în considerare factori, cum ar fi capacitatea de încărcare, înălțimea de ridicare și mobilitatea. Este recomandabil să consultați un profesionist sau producătorul pentru a determina cel mai potrivit palan pentru aplicația dvs.
Cum se instalează aceste palanuri cu macara de magazin Vestil?
- Despachetați toate componentele acestor dispozitive de ridicare din materialele de ambalare.
- Asigurați-vă că aveți toate instrumentele și echipamentele necesare pentru instalare, cum ar fi chei, prize și un palan sau stivuitor pentru ridicarea macaralei.
- Identificați o locație potrivită pentru instalarea macaralei, de preferință o suprafață plană și solidă, cu spațiu amplu pentru manevrare.
- Poziționați baza macaralei în locația dorită și aliniați-o corect.
- Fixați baza pe podea folosind șuruburi sau elemente de fixare adecvate, asigurând o fundație stabilă și imobilă.
- Atașați secțiunea catargului vertical la bază, urmând instrucțiunile producătorului și utilizând feroneria furnizată.
- Asamblați brațul brațului conectând secțiunile individuale, asigurându-vă că sunt bine fixate.
- Atașați brațul brațului la partea superioară a catargului vertical, asigurând alinierea și stabilitatea corespunzătoare.
- Instalați cilindrul hidraulic sau mecanismul de ridicare conform instrucțiunilor producătorului, conectându-l la brațul brațului și asigurând funcționarea corespunzătoare.
- Verificați toate conexiunile și elementele de fixare pentru a vă asigura că sunt strânse bine, dar evitați strângerea excesivă pentru a preveni deteriorarea.
- Inspectați temeinic macaraua, asigurându-vă că toate componentele sunt asamblate corect și în stare de funcționare.
- Testați macaraua ridicând inițial o sarcină ușoară pentru a asigura o funcționare lină și sigură.
- Dacă totul funcționează corect, macaraua este gata de utilizare.
Care este capacitatea de încărcare a acestor palanuri cu macara Vestil EHN?
Vestil oferă aceste macarale în două variante de încărcare: Palan motor EHN-40-T care poate suporta 4000 lb și Palan motor EHN-60-T care poate suporta până la 6000 lb.