Palan motor VESTIL EHN-40-T, picioare telescopice, 4000 lb. Capacitate | AG7RLG

VESTIL Palan motor EHN-40-T, picioare telescopice, 4000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7RLG Model: EHN-40-T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,305.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara cu motor hidraulic
Înălțimea brațului @ 1,000 lbs.0 "până la 87"
Înălțimea brațului @ 2,000 lbs.0 "până la 82"
Înălțimea brațului @ 3,000 lbs.3 1/2 "până la 77"
Înălțimea brațului @ 4,000 lbs.8 7/8 "până la 72"
Capacitate4000 lbs.
Caster LockNu
Lungimea lanțului11" cu cârlig
CuloriGalben
Adâncime62 "
Picioare extensibileDa
Tip de pliereNu
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.3 1 / 2 "
Lățimea roții frontale1 1 / 4 "
Înălţime57 "
Include hardware de montareDa
Designul picioarelorTelescopic
Lungimea piciorului62 "până la 85"
Lungime62 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea brațului la extensie completă72 "
Max. Capacitate de încărcare la extensie completă1000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală62 "
Inălțime totală57 "
Lățimea totală35 "
Acţionarea berbeculuiHidraulic
Tonajul berbecului12
Atinge @ 1,000 lbs.76 "
Atinge @ 2,000 lbs.67 "
Atinge @ 3,000 lbs.58 "
Atinge @ 4,000 lbs.49 "
Dia rotor spate.3 1 / 2 "
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Braț telescopicDa
Lăţime35 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 124.65
Înălțimea navei (cm)144.78
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8426990000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎnălțimea brațului @ 1,000 lbs.Înălțimea brațului @ 2,000 lbs.Designul picioarelorLungimea picioruluiMax. Înălțimea brațului la extensie completăMax. Capacitate de încărcare la extensie completăTonajul berbeculuiPreț
Palan motor VESTIL EHN-20-C, picioare pliabile, 2000 lb. Capacitate | AG7RLD EHN-20-C59 "14 1/2 "până la 80"20 1/2 "până la 76"Pliabil-76 "500 lbs.3€835.00
Palan motor VESTIL EHN-40-C, picioare pliabile, 4000 lb. Capacitate | AG7RLE EHN-40-C57.63 "3 "până la 102"9 "până la 96 9/16"Pliabil-85.75 "1102 lbs.8€1,100.43
RFQ
Palan motor VESTIL EHN-60-T, picioare telescopice, 6000 lb. Capacitate | AG7RLH EHN-60-T61 "-6 1/4 "până la 96 9/16"Telescopic54 1/2 "până la 83 1/4"84 "2205 lbs.12€1,928.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palan motor EHN-40-T, picioare telescopice, 4000 lb. Capacitate
€1,305.32 /unitate