Palan motor VESTIL EHN-20-C, picioare pliabile, 2000 lb. Capacitate | AG7RLD

VESTIL Palan motor EHN-20-C, picioare rabatabile, 2000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7RLD Model: EHN-20-C

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€835.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara cu motor hidraulic
Înălțimea brațului @ 1,000 lbs.14 1/2 "până la 80"
Înălțimea brațului @ 1,500 lbs.17 1/2 "până la 78"
Înălțimea brațului @ 2,000 lbs.20 1/2 "până la 76"
Înălțimea brațului @ 500 lbs.10 1/2 "până la 82"
Capacitate2000 lbs.
Caster LockNu
Lungimea lanțului11" cu cârlig
Înălțime prăbușită55 1 / 2 "
Lungime restrânsă10 1 / 2 "
Lățimea restrânsă26 3 / 4 "
CuloriGalben
Adâncime48.5 "
Picioare extensibileNu
Tip de pliereDa
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4 1 / 2 "
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale1 1 / 4 "
Înălţime59 "
Include hardware de montareDa
Designul picioarelorPliabil
Lungime48.5 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea brațului la extensie completă76 "
Max. Capacitate de încărcare la extensie completă500 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală48.5 "
Inălțime totală59 "
Lățimea totală26.75 "
Acţionarea berbeculuiHidraulic
Tonajul berbecului3
Atinge @ 1,000 lbs.43 3 / 4 "
Atinge @ 1,500 lbs.40 "
Atinge @ 2,000 lbs.36 5 / 8 "
Atinge @ 500 lbs.47 "
Dia rotor spate.3 1 / 2 "
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Braț telescopicNu
Lăţime26.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 75.15
Înălțimea navei (cm)149.86
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)67.95
Codul HS8426990000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎnălțimea brațului @ 1,000 lbs.Înălțimea brațului @ 2,000 lbs.Designul picioarelorLungimea picioruluiMax. Înălțimea brațului la extensie completăMax. Capacitate de încărcare la extensie completăTonajul berbeculuiPreț
Palan motor VESTIL EHN-40-C, picioare pliabile, 4000 lb. Capacitate | AG7RLE EHN-40-C57.63 "3 "până la 102"9 "până la 96 9/16"Pliabil-85.75 "1102 lbs.8€1,039.47
Palan motor VESTIL EHN-40-T, picioare telescopice, 4000 lb. Capacitate | AG7RLG EHN-40-T57 "0 "până la 87"0 "până la 82"Telescopic62 "până la 85"72 "1000 lbs.12€1,060.18
Palan motor VESTIL EHN-60-T, picioare telescopice, 6000 lb. Capacitate | AG7RLH EHN-60-T61 "-6 1/4 "până la 96 9/16"Telescopic54 1/2 "până la 83 1/4"84 "2205 lbs.12€1,680.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palan motor EHN-20-C, picioare rabatabile, 2000 lb. Capacitate
€835.00 /unitate