Palan motor VESTIL EHN-40-C, picioare pliabile, 4000 lb. Capacitate | AG7RLE

VESTIL Palan motor EHN-40-C, picioare rabatabile, 4000 lb. Capacitate

Element: AG7RLE Model: EHN-40-C
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,331.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara cu motor hidraulic
Înălțimea brațului @ 1,000 lbs.3 "până la 102"
Înălțimea brațului @ 2,000 lbs.9 "până la 96 9/16"
Înălțimea brațului @ 3,000 lbs.15 "până la 91 1/4"
Înălțimea brațului @ 4,000 lbs.21 "până la 85 3/4"
Capacitate4000 lbs.
Caster LockNu
Lungimea lanțului11" cu cârlig
Înălțime prăbușită65 7 / 8 "
Lungime restrânsă21 "
Lățimea restrânsă31 "
CuloriGalben
Adâncime72 "
Picioare extensibileNu
Tip de pliereDa
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.3 1 / 2 "
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale1 1 / 4 "
Înălţime57.63 "
Include hardware de montareDa
Designul picioarelorPliabil
Lungime72 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea brațului la extensie completă85.75 "
Max. Capacitate de încărcare la extensie completă1102 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Middle Caster Dia.3"
Lățimea roții din mijloc1 1 / 4 "
Lățimea roții pivotante din cauciuc din mijloc1 1 / 4 "
Adâncimea totală72 "
Inălțime totală57.625 "
Lățimea totală42.625 "
Acţionarea berbeculuiHidraulic
Tonajul berbecului8
Atinge @ 1,000 lbs.60 1 / 2 "
Atinge @ 2,000 lbs.53 1 / 4 "
Atinge @ 3,000 lbs.46 1 / 4 "
Atinge @ 4,000 lbs.39 1 / 4 "
Dia rotor spate.3 1 / 2 "
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Braț telescopicNu
Lăţime42.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 107.1
Înălțimea navei (cm)146.37
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)108.27
Codul HS8426990000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎnălțimea brațului @ 1,000 lbs.Înălțimea brațului @ 2,000 lbs.Designul picioarelorLungimea picioruluiMax. Înălțimea brațului la extensie completăMax. Capacitate de încărcare la extensie completăTonajul berbeculuiPreț
Palan motor VESTIL EHN-20-C, picioare pliabile, 2000 lb. Capacitate | AG7RLD EHN-20-C59 "14 1/2 "până la 80"20 1/2 "până la 76"Pliabil-76 "500 lbs.3€835.00
Palan motor VESTIL EHN-40-T, picioare telescopice, 4000 lb. Capacitate | AG7RLG EHN-40-T57 "0 "până la 87"0 "până la 82"Telescopic62 "până la 85"72 "1000 lbs.12€1,305.32
Palan motor VESTIL EHN-60-T, picioare telescopice, 6000 lb. Capacitate | AG7RLH EHN-60-T61 "-6 1/4 "până la 96 9/16"Telescopic54 1/2 "până la 83 1/4"84 "2205 lbs.12€1,928.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palan motor EHN-40-C, picioare rabatabile, 4000 lb. Capacitate
€1,331.52 /unitate