Palan motor VESTIL EHN-60-T, picioare telescopice, 6000 lb. Capacitate | AG7RLH

VESTIL Palan motor EHN-60-T, picioare telescopice, 6000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7RLH Model: EHN-60-T

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,680.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara cu motor hidraulic
Înălțimea brațului @ 2,000 lbs.6 1/4 "până la 96 9/16"
Înălțimea brațului @ 3,000 lbs.11 1/2 "până la 92 3/8"
Înălțimea brațului @ 4,000 lbs.16 11/16 "până la 88 3/16"
Înălțimea brațului @ 6,000 lbs.22 "până la 84"
Capacitate6000 lbs.
Caster LockNu
Lungimea lanțului11" cu cârlig
CuloriGalben
Adâncime54.5 "
Picioare extensibileDa
Tip de pliereNu
Materiale cadruOţel
Înălţime61 "
Include hardware de montareDa
Designul picioarelorTelescopic
Lungimea piciorului54 1/2 "până la 83 1/4"
Lungime54.5 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea brațului la extensie completă84 "
Max. Capacitate de încărcare la extensie completă2205 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală54.5 "
Inălțime totală61 "
Lățimea totală31.75 "
Acţionarea berbeculuiHidraulic
Tonajul berbecului12
Atinge @ 2,000 lbs.76 1 / 4 "
Atinge @ 3,000 lbs.68 "
Atinge @ 4,000 lbs.60 "
Atinge @ 6,000 lbs.51 7 / 8 "
Braț telescopicDa
Lăţime31.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 161.1
Înălțimea navei (cm)154.94
Lungimea navei (cm)138.43
Lățimea navei (cm)80.65
Codul HS8426990000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎnălțimea brațului @ 1,000 lbs.Înălțimea brațului @ 2,000 lbs.Designul picioarelorLungimea picioruluiMax. Înălțimea brațului la extensie completăMax. Capacitate de încărcare la extensie completăTonajul berbeculuiPreț
Palan motor VESTIL EHN-20-C, picioare pliabile, 2000 lb. Capacitate | AG7RLD EHN-20-C59 "14 1/2 "până la 80"20 1/2 "până la 76"Pliabil-76 "500 lbs.3€835.00
Palan motor VESTIL EHN-40-C, picioare pliabile, 4000 lb. Capacitate | AG7RLE EHN-40-C57.63 "3 "până la 102"9 "până la 96 9/16"Pliabil-85.75 "1102 lbs.8€1,039.47
Palan motor VESTIL EHN-40-T, picioare telescopice, 4000 lb. Capacitate | AG7RLG EHN-40-T57 "0 "până la 87"0 "până la 82"Telescopic62 "până la 85"72 "1000 lbs.12€1,060.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palan motor EHN-60-T, picioare telescopice, 6000 lb. Capacitate
€1,680.39 /unitate