Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01220.100.0055 Steel Hex Head Cap Screw, Class 8.8, 55mm Length, Zinc Yellow Finish, 50Pk | CD2FAF 38CL59

FABORY M01220.100.0055 Șurub cu cap hexagonal din oțel, clasa 8.8, lungime 55 mm, finisaj galben zinc, buc. 50

În stoc
Articol: CD2FAF Model: M01220.100.0055Ref. cruce: 38CL59 / 156V33
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
€60.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului6.4mm
Tip capHex
Șef Lățime17mm
Lungime55mm
Min. Lungimea firului26mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StilParțial filetat
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1726

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01220.100.0055 Șurub cu cap hexagonal din oțel, clasa 8.8, lungime 55 mm, finisaj galben zinc, buc. 50
€60.84 /ambalaj