Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01230.060.0080 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M6 x 1, clasa 8.8, 100PK | CG8CMJ 38CM56

FABORY M01230.060.0080 Șurub cu cap hexagonal, M6 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK

În stoc
Articol: CG8CMJ Model: M01230.060.0080Crucea Ref: 38CM56

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€58.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6x1
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare80
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului4 mm
Tip capHex
Șef Lățime10 mm
Lungime80mm
Min. Lungimea firului80 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933, ISO 4017
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.607
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01230.060.0080 Șurub cu cap hexagonal, M6 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK
€58.24 /ambalaj