Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01230.160.0065 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 2, clasa 8.8, 25PK | CG8CQQ 38CN32

FABORY M01230.160.0065 Șurub cu cap hexagonal, M16 x 2 Dimensiune filet, clasa 8.8, 25PK

În stoc
Articol: CG8CQQ Model: M01230.160.0065Crucea Ref: 38CN32

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€85.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16x2
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare65
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului10 mm
Tip capHex
Șef Lățime24 mm
Lungime65mm
Min. Lungimea firului65 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933, ISO 4017
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01230.160.0065 Șurub cu cap hexagonal, M16 x 2 Dimensiune filet, clasa 8.8, 25PK
€85.39 /ambalaj