Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01230.240.0120 Hex Head Cap Screw, M24 x 3 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8CRK 38CN50

FABORY M01230.240.0120 Șurub cu cap hexagonal, M24 x 3 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK

În stoc
Articol: CG8CRK Model: M01230.240.0120Ref. cruce: 38CN50 / 156X24

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€125.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM24x3
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare120
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului15 mm
Tip capHex
Șef Lățime36 mm
Lungime120mm
Min. Lungimea firului120 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933, ISO 4017
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3958
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01230.240.0120 Șurub cu cap hexagonal, M24 x 3 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK
€125.95 /ambalaj