Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01240.080.0040 Hex Head Cap Screw, M8 x 1 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CRM 54FJ01

FABORY M01240.080.0040 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK

În stoc
Articol: CG8CRM Model: M01240.080.0040Crucea Ref: 54FJ01

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€130.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare40
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului5 mm
Tip capHex
Șef Lățime13 mm
Lungime40mm
Min. Lungimea firului22 mm
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardISO 8765
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.984
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01240.080.0040 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK
€130.67 /ambalaj