Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01250.120.0045 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M12 x 1.50, clasa 8.8, 50PK | CG8CWH 38CP04

FABORY M01250.120.0045 Șurub cu cap hexagonal, M12 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK

În stoc
Articol: CG8CWH Model: M01250.120.0045Ref. cruce: 38CP04 / 156X77
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
€79.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.5
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare45
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului7.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime19 mm
Lungime45mm
Min. Lungimea firului45 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 961
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5299
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01250.120.0045 Șurub cu cap hexagonal, M12 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK
€79.85 /ambalaj