Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01251.200.0070 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 1.50, clasa 8.8, 10PK | CG8CYB 38CP32

FABORY M01251.200.0070 Șurub cu cap hexagonal, M20 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 10PK

În stoc
Articol: CG8CYB Model: M01251.200.0070Ref. cruce: 38CP32 / 156Y06
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
€83.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20x1.5
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare70
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului12.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime30 mm
Lungime70mm
Min. Lungimea firului70 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 961
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric extra fin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2622
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01251.200.0070 Șurub cu cap hexagonal, M20 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 10PK
€83.85 /ambalaj