FABORY M01256.120.0050 Flange Bolt, 26.6mm Flange Dia., M12-1.75 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8CZN 38CP66

FABORY M01256.120.0050 Șurub flanșă, 26.6 mm diametru flanșă, dimensiune filet M12-1.75, clasa 8.8

Articol: CG8CZN Model: M01256.120.0050Crucea Ref: 38CP66
€106.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul flanșei
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.75
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare50
finalizareaGalben de zinc
Tip șurub flanșăȘurubul flanșei
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului11.5 mm
Tip capFlanșă hexagonală
Tipul capului - ȘuruburiFlanșă hexagonală
Șef Lățime16 mm
Lungime50mm
Min. Lungimea firului30 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
StandardDIN 6921
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelȘef LățimeDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixareLungimeProbă încărcatăRockwell HardnessSistem de măsurareTemp. GamăPreț
FABORY B01258.025.0050 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXH 157D14 B01258.025.0050-1/4 "-20Placat cu zinc1 / 2 "--Inch-€515.07
RFQ
FABORY B01258.025.0062 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXJ 157D15 B01258.025.0062-1/4 "-20Placat cu zinc5 / 8 "--Inch-€458.62
RFQ
FABORY B01258.025.0075 Șurub flanșă, diametru flanșă 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXK 157D16 B01258.025.0075-1/4 "-20Placat cu zinc3 / 4 "--Inch-€204.27
RFQ
FABORY B01258.025.0100 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXL 157D17 B01258.025.0100-1/4 "-20Placat cu zinc1 "--Inch-€459.71
RFQ
FABORY B01258.025.0125 Șurub flanșă, diametru flanșă 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXM 157D18 B01258.025.0125-1/4 "-20Placat cu zinc1 1 / 4 "--Inch-€432.98
RFQ
FABORY B01258.025.0150 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXN 157D19 B01258.025.0150-1/4 "-20Placat cu zinc1 1 / 2 "--Inch-€551.14
RFQ
FABORY B01258.025.0175 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXP 157D20 B01258.025.0175-1/4 "-20Placat cu zinc1 3 / 4 "--Inch-€515.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01256.120.0050 Șurub flanșă, 26.6 mm diametru flanșă, dimensiune filet M12-1.75, clasa 8.8
€106.79 /unitate