Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M04100.330.0100 Șurub cu cap hexagonal, M33 x 3.50 Dimensiune filet, Clasa 10.9, 5PK | CG8DEM 38CT70

FABORY M04100.330.0100 Șurub cu cap hexagonal, M33 x 3.50 Dimensiune filet, clasa 10.9, 5PK

În stoc
Articol: CG8DEM Model: M04100.330.0100Ref. cruce: 38CT70 / 156Z53

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€387.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM33x3.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare100
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului21 mm
Tip capHex
Șef Lățime50 mm
Lungime100mm
Min. Lungimea firului66 mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC32 la HRC39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune1,000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7174
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M04100.330.0100 Șurub cu cap hexagonal, M33 x 3.50 Dimensiune filet, clasa 10.9, 5PK
€387.77 /ambalaj