Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M04104.060.0090 Hex Head Cap Screw, M6 x 1 Thread Size, Class 10.9, 100PK | CG8DEY 38CT79

FABORY M04104.060.0090 Șurub cu cap hexagonal, M6 x 1 Dimensiune filet, clasa 10.9, 100PK

În stoc
Articol: CG8DEY Model: M04104.060.0090Ref. cruce: 38CT79 / 156Z61
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
€84.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6x1
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare90
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului4 mm
Tip capHex
Șef Lățime10 mm
Lungime90mm
Min. Lungimea firului18 mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC32 la HRC39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune1,000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M04104.060.0090 Șurub cu cap hexagonal, M6 x 1 Dimensiune filet, clasa 10.9, 100PK
€84.88 /ambalaj