Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M04110.120.0090 Șurub cu cap hexagonal, M12 x 1.75 Dimensiune filet, Clasa 10.9, 25PK | CG8DGB 38CU05

FABORY M04110.120.0090 Șurub cu cap hexagonal, M12 x 1.75 Dimensiune filet, clasa 10.9, 25PK

În stoc
Articol: CG8DGB Model: M04110.120.0090Ref. cruce: 38CU05 / 156Z86
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
€70.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.75
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare90
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului7.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime19 mm
Lungime90mm
Min. Lungimea firului90 mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC32 la HRC39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune1,000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0039
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M04110.120.0090 Șurub cu cap hexagonal, M12 x 1.75 Dimensiune filet, clasa 10.9, 25PK
€70.80 /ambalaj