Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07080.080.0016 Șurub cu cap tubular, lungime 16 mm, dimensiune filet M8 x 1.25, clasa 8.8, 100PK | CG8DND 53GG65

FABORY M07080.080.0016 Șurub cu cap tubular, lungime 16 mm, dimensiune filet M8 x 1.25, clasa 8.8, 100 uc.

În stoc
Element: CG8DND Model: M07080.080.0016Ref. cruce: 53GG65 / 164U64
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
€35.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Dimensiunea unității5 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.13.0 mm
Inaltimea capului5 mm
Tip capJos
Lungime16
Min. Rezistență la tracțiune800 Mpa
Min. Lungimea firului22 mm
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
StandardDIN 7984
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9176
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07080.080.0016 Șurub cu cap tubular, lungime 16 mm, dimensiune filet M8 x 1.25, clasa 8.8, 100 uc.
€35.73 /ambalaj