Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07080.120.0020 Șurub cu cap tubular, lungime 20 mm, dimensiune filet M12 x 1.75, clasa 8.8, 50PK | CG8DNQ 53GG80

FABORY M07080.120.0020 Șurub cu cap tubular, lungime 20 mm, dimensiune filet M12 x 1.75, clasa 8.8, 50 uc.

În stoc
Articol: CG8DNQ Model: M07080.120.0020Crucea Ref: 53GG80

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€75.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.75
Dimensiunea unității8 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.18.0 mm
Inaltimea capului7 mm
Tip capJos
Lungime20ft
Min. Rezistență la tracțiune800 Mpa
Min. Lungimea firului30 mm
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
StandardDIN 7984
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1957
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07080.120.0020 Șurub cu cap tubular, lungime 20 mm, dimensiune filet M12 x 1.75, clasa 8.8, 50 uc.
€75.18 /ambalaj