Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07400.140.0050 Șurub cu cap tubular, lungime 50 mm, dimensiune filet M14 x 2, clasa 10.9, 10PK | CG8DRE 53GH11

FABORY M07400.140.0050 Șurub cu cap tubular, lungime 50 mm, dimensiune filet M14 x 2, clasa 10.9, 10 uc.

În stoc
Element: CG8DRE Model: M07400.140.0050Crucea Ref: 53GH11
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
€18.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14x2
Dimensiunea unității10 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateClasa de 10.9
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.30.8 mm
Inaltimea capului8.4 mm
Tip capPlat
Lungime50ft
Min. Rezistență la tracțiune1040 Mpa
Min. Lungimea firului50 mm
Rockwell HardnessHRC32 la HRC39
StandardISO 10642
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M14
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.639
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07400.140.0050 Șurub cu cap tubular, lungime 50 mm, dimensiune filet M14 x 2, clasa 10.9, 10 uc.
€18.95 /ambalaj