Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M08250.120.0400 Șurub de transport, M12 x 1.75 Dimensiune filet, clasa 4.6, 5PK | CG8EBR 54FM18

FABORY M08250.120.0400 Șurub de transport, M12 x 1.75 Dimensiune filet, Clasa 4.6, 5PK

În stoc
Element: CG8EBR Model: M08250.120.0400Crucea Ref: 54FM18
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
€67.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.75
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare400
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4.6
Cap Dia.29.35 la 30.65mm
Inaltimea capului6.95 mm
Tip capRundă
Lungime400mm
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată8.75mm
Lățimea pătrată12.70mm
StandardDIN 603
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune58,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8603
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M08250.120.0400 Șurub de transport, M12 x 1.75 Dimensiune filet, Clasa 4.6, 5PK
€67.88 /ambalaj