Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M08250.160.0080 Șurub de transport, dimensiune filet M16 x 2, clasa 4.6, 10PK | CG8EBV 54FM21

FABORY M08250.160.0080 Șurub de transport, M16 x 2 Dimensiune filet, Clasa 4.6, 10PK

În stoc
Articol: CG8EBV Model: M08250.160.0080Crucea Ref: 54FM21
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
€61.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firuluiM16x2
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare80
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4.6
Cap Dia.37.20 la 38.80mm
Inaltimea capului8.95 mm
Tip capRundă
Lungime80mm
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată12.90mm
Lățimea pătrată16.70mm
StandardDIN 603
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune58,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6371
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M08250.160.0080 Șurub de transport, M16 x 2 Dimensiune filet, Clasa 4.6, 10PK
€61.83 /ambalaj