Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M24520.020.0004 Machine Screw, 4mm Length, Property Class 4.8 Steel, M2 x 0.40mm Thread Size, 100PK | CG8ECR 38DM18

FABORY M24520.020.0004 Șurub mecanic, 4 mm lungime, clasa de proprietate 4.8 oțel, dimensiune filet M2 x 0.40 mm, 100 uc.

În stoc
Articol: CG8ECR Model: M24520.020.0004Crucea Ref: 38DM18
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
€12.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM2x0.4
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.3.8 mm
Inaltimea capului1.3 mm
Tip capBrânză
Lungime4"
MaterialClasa de proprietate 4.8 Oțel
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 de grade până la 302 de grade
Forța de tracțiune400 N / mm-mp
Lungimea filetului4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M24520.020.0004 Șurub mecanic, 4 mm lungime, clasa de proprietate 4.8 oțel, dimensiune filet M2 x 0.40 mm, 100 uc.
€12.46 /ambalaj