Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M24520.050.0006 Machine Screw, 6mm Length, Property Class 4.8 Steel, M5 x 0.80mm Thread Size, 100PK | CG8EDL 38DM34

FABORY M24520.050.0006 Șurub mecanic, 6 mm lungime, clasa de proprietate 4.8 oțel, dimensiune filet M5 x 0.80 mm, 100 uc.

În stoc
Articol: CG8EDL Model: M24520.050.0006Crucea Ref: 38DM34

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€15.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM5x0.8
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.8.5 mm
Inaltimea capului3.3 mm
Tip capBrânză
Lungime6"
MaterialClasa de proprietate 4.8 Oțel
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 de grade până la 302 de grade
Forța de tracțiune400 N / mm-mp
Lungimea filetului6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1886
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M24520.050.0006 Șurub mecanic, 6 mm lungime, clasa de proprietate 4.8 oțel, dimensiune filet M5 x 0.80 mm, 100 uc.
€15.03 /ambalaj