Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M24690.080.0035 Machine Screw, 35mm Length, Property Class 4.8 Steel, M8 x 1.25mm Thread Size, 100PK | CG8EEP 54FM51

FABORY M24690.080.0035 Șurub mecanic, 35 mm lungime, clasa de proprietate 4.8 oțel, dimensiune filet M8 x 1.25 mm, 100 uc.

În stoc
Articol: CG8EEP Model: M24690.080.0035Ref. cruce: 54FM51 / 179J79
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
€154.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului9.60mm
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.14.5 mm
Inaltimea capului2.0 mm
Tip capCros încastrat Ridicat Frezat
Lungime35mm
MaterialClasa de proprietate 4.8 Oțel
Rockwell HardnessB71 la B95
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune60,900 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3991
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M24690.080.0035 Șurub mecanic, 35 mm lungime, clasa de proprietate 4.8 oțel, dimensiune filet M8 x 1.25 mm, 100 uc.
€154.64 /ambalaj