Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M37220.030.0001 Șaibă de blocare despicată, oțel cu arc Din267-26, dimensiune M3, grosime 1 mm, tip blocare cu arc, 100UC | CG8EHM 54FN31

FABORY M37220.030.0001 Șaibă de blocare despicată, arc din oțel Din267-26, dimensiune M3, grosime 1 mm, tip blocare cu arc, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8EHM Model: M37220.030.0001Ref. cruce: 54FN31 / 179L50
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
€3.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriGri
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM3
În interiorul Dia.3.1 mm
MaterialOțel pentru arc DIN267-26
În afara Dia.5.6mm
Grosime1.0 mm
TipBlocare cu arc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0108
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M37220.030.0001 Șaibă de blocare despicată, arc din oțel Din267-26, dimensiune M3, grosime 1 mm, tip blocare cu arc, 100 buc.
€3.40 /ambalaj