MILWAUKEE VALVE Supapă de poartă din bronz, filetată


Filtru
Material corp: Bronz , Stil capota: Filetat , Clasa: Clasa de 300 , Tipul conexiunii: Filetat , Material mâner: Fier maleabil , Tip mâner: Roata de mână , Max. Temperatura fluidului: 180 grade F , Max. Presiune a apei: 300 psi , Material tijă: Bronz , Material pană: Bronz
StilModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieTipul supapei supapeiPreț (ex. TVA)
A
UP105 - 38
1 13 / 16 "3 / 8 "3.625 "Non-Risare€103.77
B
UP148 - 38
1 13 / 16 "3 / 8 "4.375 "În creștere€122.14
B
UP148 - 14
1.75 "1 / 4 "4.375 "În creștere€116.93
A
UP105 - 14
1.75 "1 / 4 "3.625 "Non-Risare€103.77
A
UP105 1
2 9 / 16 "1"5"Non-Risare€140.79
B
UP148 1
2 9 / 16 "1"7-1/16 "În creștere€175.47
A
UP105 - 112
2 13 / 16 "1.5 "6-11/32 "Non-Risare€249.48
B
UP148 - 112
2 13 / 16 "1.5 "9.5 "În creștere€285.50
A
UP105 - 114
2 25 / 32 "1.25 "5-5/16 "Non-Risare€216.13
B
UP148 - 114
2 25 / 32 "1.25 "8-25/32 "În creștere€260.50
B
UP148 - 12
2"1 / 2 "4.375 "În creștere€110.50
A
UP105 - 12
2"1 / 2 "6.625 "Non-Risare€109.53
A
UP105 - 34
2.125 "3 / 4 "4.375 "Non-Risare€114.03
B
UP148 - 34
2.125 "3 / 4 "5-27/32 "În creștere€123.51
A
UP105 2
3 5 / 16 "2"7.437 "Non-Risare€326.07
B
UP148 2
3 5 / 16 "2"11.5 "În creștere€355.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?