Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE UP148 - 34 Supape cu deschidere 3/4 inch Bronz | AE3PVL 5EMV8

MILWAUKEE VALVE UP148 - 34 Supapă de poartă 3/4 inch Bronz

În stoc
Articol: AE3PVL Model: UP148 - 34Crucea Ref: 5EMV8
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
€123.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpBronz
Stilul capoteiFiletat
Tip conexiuneFiletat
Manipulați materialulFier maleabil
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire2.125 "
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Max. Presiune a apei300 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material tulpinăBronz
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie5-27/32 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material panăBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)37.08
Codul HS8481801060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieTipul supapei supapeiPreț
MILWAUKEE VALVE UP105 - 14 supape cu deschidere 1/4 inch bronz | AE3PUT 5EMU0 UP105 - 141.75 "1 / 4 "3.625 "Non-Risare€103.77
MILWAUKEE VALVE UP105 - 38 Supape cu deschidere 3/8 inch Bronz | AE3PUU 5EMU1 UP105 - 381 13 / 16 "3 / 8 "3.625 "Non-Risare€103.77
MILWAUKEE VALVE UP105 - 12 supape cu deschidere 1/2 inch bronz | AE3PUV 5EMU2 UP105 - 122"1 / 2 "6.625 "Non-Risare€109.53
MILWAUKEE VALVE UP105 - 34 Supape cu deschidere 3/4 inch Bronz | AE3PUW 5EMU3 UP105 - 342.125 "3 / 4 "4.375 "Non-Risare€114.03
MILWAUKEE VALVE UP105 1 supapă cu deschidere 1 inch Bronz Tijă fără ridicare | AE3PUX 5EMU4 UP105 12 9 / 16 "1"5"Non-Risare€140.78
MILWAUKEE VALVE UP105 - 114 Supapă cu poartă 1-1/4 inch Bronz | AE3PUY 5EMU5 UP105 - 1142 25 / 32 "1.25 "5-5/16 "Non-Risare€216.13
MILWAUKEE VALVE UP105 - 112 Supapă cu gură 1-1/2 inch Bronz | AE3PUZ 5EMU6 UP105 - 1122 13 / 16 "1.5 "6-11/32 "Non-Risare€249.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP148 - 34 Supapă de poartă 3/4 inch Bronz
€123.50 /unitate