Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M38400.140.0036 Flat Washer, 2mm Thickness, 100PK | CG8ELN 54FN94

FABORY M38400.140.0036 Șaibă plată, 2 mm grosime, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8ELN Model: M38400.140.0036Crucea Ref: 54FN94
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
€29.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM14
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade F
Grosime2 mm
Spălător în interiorul Dia.14.5 mm
Material de spălatOţel
Gradul materialului de spălatNeclasat
Șaibă OD36 mm
Tip șaibăSpălător de reparare a aripilor de noroi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2897
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M38400.140.0036 Șaibă plată, 2 mm grosime, 100 buc.
€29.08 /ambalaj