Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39011.100.0060 Ştift conic, Dimensiune 10 X 60 mm, Oţel cu tăiere liberă | CG8EML 41JZ71

FABORY M39011.100.0060 Știft conic, dimensiune 10 X 60 mm, calitate din oțel cu tăiere liberă

În stoc
Element: CG8EML Model: M39011.100.0060Crucea Ref: 41JZ71
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
€5.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare60
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.-0.058 / + 0
Lungime60mm
Tip PinFilet extern
Mărimea10 x 60mm
Diafragmă mică.10 mm
StandardD7977
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0328
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39011.100.0060 Știft conic, dimensiune 10 X 60 mm, calitate din oțel cu tăiere liberă
€5.35 /unitate