Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39078.030.0032 Dowel Pin, 3mm Nominal Dia., 3.0mm Pin Dia., 25PK | CG8FAK 41KD49

FABORY M39078.030.0032 Știft de diblu, 3 mm diametru nominal, 3.0 mm diametru știft, 25PK

În stoc
Articol: CG8FAK Model: M39078.030.0032Crucea Ref: 41KD49

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare32
finalizareaSimplu
Lungime32mm
Diametru nominal3 mm
Pin Dia.3.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD6325
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0472
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39078.030.0032 Știft de diblu, 3 mm diametru nominal, 3.0 mm diametru știft, 25PK
€12.80 /ambalaj