Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39078.200.0080 Știft de diblu, 20 mm diametru nominal, 20.0 mm diametru știf. | CG8FDZ 41KE32

FABORY M39078.200.0080 Diblur, 20 mm diametru nominal, 20.0 mm diametru știf.

În stoc
Articol: CG8FDZ Model: M39078.200.0080Crucea Ref: 41KE32

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€39.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare80
finalizareaSimplu
Lungime80mm
Diametru nominal20 mm
Pin Dia.20.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD6325
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1953
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39078.200.0080 Diblur, 20 mm diametru nominal, 20.0 mm diametru știf.
€39.72 /unitate