Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39080.060.0045 Diblur, 6 mm diametru nominal, 6.0 mm diametru știft, 50PK | CG8FFQ 53GH53

FABORY M39080.060.0045 Știft de diblu, 6 mm diametru nominal, 6.0 mm diametru știft, 50PK

În stoc
Articol: CG8FFQ Model: M39080.060.0045Crucea Ref: 53GH53
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
€46.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare45
finalizareaSimplu
Lungime45mm
Toleranță la lungime+/- 0.31 mm
Diametru nominal6 mm
Pin Dia.6.0 mm
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC58 până la C62
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4941
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39080.060.0045 Știft de diblu, 6 mm diametru nominal, 6.0 mm diametru știft, 50PK
€46.19 /ambalaj