Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51000.060.0040 Hex Head Cap Screw, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GTY 38DZ08

FABORY M51000.060.0040 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M6 x 1, calitate A2, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8GTY Model: M51000.060.0040Ref. cruce: 38DZ08 / 157C03

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€22.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6x1
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare40
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului4 mm
Tip capHex
Șef Lățime10 mm
Lungime40mm
Min. Lungimea firului18 mm
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51000.060.0040 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M6 x 1, calitate A2, 50 buc.
€22.86 /ambalaj