Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51000.200.0085 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, calitate A2, 5 buc | CG8GUU 38DZ27

FABORY M51000.200.0085 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, calitate A2, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8GUU Model: M51000.200.0085Ref. cruce: 38DZ27 / 157C22
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
€55.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM20x2.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare85
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului12.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime30 mm
Lungime85mm
Min. Lungimea firului46 mm
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3342
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51000.200.0085 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, calitate A2, 5 buc.
€55.43 /ambalaj