Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51010.120.0160 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 5PK | CG8GWB 38DZ44

FABORY M51010.120.0160 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M12 x 1.75, calitate A2, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8GWB Model: M51010.120.0160Ref. cruce: 38DZ44 / 157C39

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€36.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.75
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare160
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului7.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime19 mm
Lungime160mm
Min. Lungimea firului160 mm
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51010.120.0160 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M12 x 1.75, calitate A2, 5 buc.
€36.32 /ambalaj