WATTS Descărcătoare cu ciocan de apă


Dispozitivele de oprire a loviturilor de arie de Watt absorb șocurile atunci când apa care curge într-un sistem de conducte se oprește brusc din cauza supapelor de închidere cu închidere rapidă, a mașinilor de spălat vase și a mașinilor de spălat rufe. Aceste opritoare de lovituri de arie protejează împotriva efectelor potențial dăunătoare ale loviturilor de apă.

Filtru
Max. Presiune: 150 psi , Interval de temperatură: 33 la 180 de grade F
StilModelMin. Temp.Material corpDimensiunea conexiuniiInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiTemp. GamăTip filetPreț (ex. TVA)
A
3/4 LF15M2-B
-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 de grade până la 180 de grade F-€91.87
B
1 LF15M2-D
-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-9 15 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€300.65
C
1 LF15M2-C
-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-8 13 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€220.21
D
LF150A
-Oțel inoxidabil cu adaptor din alamă-4-5/16 "-1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F-€171.42
E
LF150A-HA 3/4
-Oţel inoxidabil3 / 4 "4.3125 "3.4062 "--MHT€239.39
F
LF15M2-F
-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-11.156 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€534.72
G
1 LF15M2-E
-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-12 11 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€416.93
H
LF15M2-A
-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F-€64.78
I
LF15M2-ES
33 ° FCupru1"13.5 "2.125 "-33 până la 180 ° F-€280.48
J
LF15M2-F 1
33 de grade FCupru1"11.1562 "5.625 "--NPT€290.54
K
LF05-S 3/4
33 de grade FCupru3 / 4 "4.88 "1"---€139.22
L
LF15M2-A 1/2
33 de grade FCupru1 / 2 "5.9375 "1.125 "--NPT€43.98
M
LF15M2-FS
33 de grade FCupru1"16 "2.125 "---€431.49
N
LF05-PEX-T 1/2
33 de grade FCupru1 / 2 "4.6875 "2.25 "---€152.03
O
LF15M2-D 1
33 de grade FCupru1"9.9375 "2.125 "--NPT€218.35
P
LF15M2-DS
33 de grade FCupru1"11 "2.125 "---€208.57
Q
LF15M2-C 1
33 de grade FAlamă1"8.8125 "1.625 "--NPT€153.50
R
LF15M2-E 1
33 de grade FCupru1"12.6875 "2.125 "--NPT€294.76
S
LF15M2-B 3/4
33 de grade FAlamă3 / 4 "8.5625 "1.375 "--NPT€43.17
M
LF15M2-CS
33 de grade FCupru1"12.5 "1.375 "---€163.34
T
LF05 1/2
33 de grade FCupru1 / 2 "5.5 "1.25 "--NPT€117.11
U
LF05H 3/4
33 de grade FCupru3 / 4 "6.375 "2"--GHT€135.08
V
LF05 3/8
33 de grade FCupru3 / 8 "5.25 "1.25 "--NPT€116.63
W
LF05A-CH 3/4
33 de grade FCupru3 / 4 "5.625 "1.25 "--NPT€145.88
X
LF15M2-BS
33 de grade FCupru3 / 4 "10 "1.125 "---€66.27

Descărcătoare cu ciocan de apă

Când o supapă de închidere, o mașină de spălat vase, un robinet sau o mașină de spălat se închide rapid și oprește fluxul, impulsul pe care îl creează tremură și zboară țevi. Descărcătoarele Watts sunt proiectate pentru a preveni această afecțiune prin utilizarea unei perne de aer care poate absorbi eficient impulsul. Aceste opritoare de lovituri de arie previn zgomotul și efectele dăunătoare ale loviturilor de berbec asupra țevilor, făcându-le ideale pentru aplicații comerciale și industriale. Descărcătoarele Watts au un corp de cupru și vin cu un adaptor filetat din alamă, fără plumb, pentru o instalare ușoară într-un sistem de conducte nou sau existent, la orice unghi dorit.

Utilizeaza

Descărcătoarele Watts sunt utilizate cu mașinile de spălat vase, mașinile de spălat cu cârpă și sistemele de apă de la robinet.

Mecanism de lucru

Apa dezvoltă impuls pe măsură ce curge rapid prin conducte. Când o supapă se închide rapid și oprește curgerea, acel impuls se agită și bate conductele. Dispozitivele de oprire a loviturilor de arie Watt vindecă această afecțiune cu o pernă de aer care absoarbe impulsul. Înainte de a instala un opritor Watts, determinați ce robinet sau supapă cauzează zgomotul.

DESCRIERE

  • Descărcătoarele Watts previn zgomotul de lovitură și deteriorarea țevilor și a aparatelor cauzate de șocul presiunii apei.
  • Aceste opritoare de lovituri de arie nu necesită întreținere, deoarece pistonul este singura parte mobilă.
  • Descărcătoarele Watts au o cameră de aer preîncărcată, etanșată permanent, care absoarbe șocul, previne pierderea de aer în apă și asigură o performanță fără probleme.
  • Ele vin cu un adaptor din alamă hexagonal solid NPT sau o conexiune la capătul de lipit pentru a asigura o instalare ușoară.
  • Aceste opritoare de lovituri de arie sunt sigilate cu EPDM pentru o funcționare eficientă în intervalul de temperatură de la 33 la 180 de grade Fahrenheit și la o presiune de lucru de 200 psi.
  • Descărcătoarele de lovituri de arie Watts selectate au diafragmă rezistentă, etanșată, pentru a absorbi șocul.

Accesorii compatibile

  • Valve de reținere și picior în wați: Folosiți opritoare de lovitură de berbec cu supape de reținere și de picior Watts pentru a opri loviturile de berbec repetate care pot cauza daune semnificative, ducând la defectarea catastrofală a îmbinărilor cu garnituri și a rosturilor de dilatare și afectând integritatea pereților țevilor și a îmbinărilor sudate.
  • Regulatoare de presiune Watt: Instalați regulatoare de presiune Watts în linia de alimentare cu opritoare Watts de lovitură de arie pentru prevenirea eficientă a loviturilor de apă.

Standarde și aprobări

Dispozitivele de oprire a loviturilor de arie Watts respectă standardele ASSE, CSA, FM, NSF, UL, ULC, USC și WQA.

Instalare

În funcție de aranjamentul conductelor, dispozitivele de oprire a loviturii Watts pot fi poziționate în diferite locații. În mod ideal, ciocanul ar putea să provină fie de la pompă / supapă de reținere / izolare, fie ar putea să provină din punctul în care se învârte țeava, cum ar fi în partea superioară a unei pompe. Când ramificația depășește o lungime de 20 ft, trebuie instalate dispozitive suplimentare de oprire a loviturilor de arie Watts.

Întrebări Frecvente

Cum folosești un dispozitiv de oprire a loviturilor de apă?

Când o supapă se închide rapid și oprește curgerea, impulsul scutură și bate conductele. Un dispozitiv de oprire a loviturilor de ariete funcționează prin amortizarea impactului cu aer, astfel încât impulsul să fie absorbit.

Se poate instala un dispozitiv de oprire a loviturilor de arie pe orizontală?

Dispozitivele de oprire a loviturilor de arie pot fi instalate vertical, orizontal sau la orice unghi între ele. Când instalați un opritor, este important să îl plasați cât mai aproape de supapă.

Sunt necesare dispozitive de oprire a loviturilor de ari cu PEX?

Descărcătoarele de lovitură de arie sunt necesare pentru orice supape în care se folosește o țeavă de plastic pentru distribuția apei, ceea ce indică faptul că nu sunt necesare pentru PVC și PEX.

Descărcătoarele de lovituri de ariete vor elimina vibrațiile conductelor?

Vibrațiile cauzate de șocuri în sistemul de conducte pot fi evitate prin instalarea unui dispozitiv de blocare a loviturii în apropierea supapei de închidere rapidă.

Va preveni tragerea supapei de reținere a unui dispozitiv de oprire a loviturii?

Dispozitivele de oprire a loviturilor de arie Watt vor absorbi șocul și vor minimiza zgomotul de trântire, în timp ce un scaun moale în supapa de reținere va asigura o închidere silențioasă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?