Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1 LF15M2-E Dispozitiv de oprire a loviturilor de arie din cupru, 1 in Mnpt | AA3YLR 11Y822

WATTS 1 LF15M2-E Dispozitiv de oprire a loviturilor de arie din cupru, 1 in Mnpt

În stoc
Articol: AA3YLR Model: 1 LF15M2-ECrucea Ref: 11Y822
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
€416.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de apă
Material corpCupru cu adaptor din alamă fără plumb
Tip conexiuneMNPT
Diametru2.125 "
Presiunea setată din fabrică60 psi
Presiune maximă150 psi
Inălțime totală12 11 / 16 "
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.95
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7419995050
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Folosit pentru a controla șocurile de presiune a apei (până la 150 psi) în conductele mașinilor de spălat vase comerciale, mașinilor de spălat rufe sau robinetelor cu închidere rapidă
    • Adaptor hexagonal NPT din alamă pentru a permite instalarea verticală, orizontală sau unghiulară în locații ascunse, fără a utiliza panouri de acces
    • Preîncărcat din fabrică cu aer la 60 psi și acoperit permanent și etanșat cu epoxid pentru a preveni pierderea aerului în apă

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp.Material corpDimensiunea conexiuniiInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiTemp. GamăTip filetPreț
WATTS 3/4 LF15M2-B Dispozitiv de oprire ciocan de apă 3/4 inch Mnpt Cupru | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 de grade până la 180 de grade F-€91.88
WATTS 1 LF15M2-C Dispozitiv de oprire a loviturilor de arie, 1 in Mnpt, cupru fără plumb | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-8 13 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€220.21
WATTS 1 LF15M2-D Dispozitiv de oprire ciocan de apă 1 inch Mnpt cupru | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-9 15 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€300.65
WATTS LF150A opritor de lovitură de apă, 1/2 inch NPT, max 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Oțel inoxidabil cu adaptor din alamă-4-5/16 "-1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F-€171.42
WATTS LF15M2-A Dispozitiv de oprire ciocan de apă 1/2 inch Npt cupru | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F-€64.78
WATTS LF15M2-F Dispozitiv de oprire ciocan de apă 1 inch Npt cupru | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-11.156 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€534.72
WATTS LF15M2-E 1 opritor de lovitură de apă, conexiune de 1 inch, presiune de 60 Psi | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 de grade FCupru1"12.6875 "2.125 "--NPT€294.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1 LF15M2-E Dispozitiv de oprire a loviturilor de arie din cupru, 1 in Mnpt
€416.93 /unitate