Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/4 LF15M2-B Dispozitiv de oprire ciocan de apă 3/4 inch Mnpt Cupru | AA3YLN 11Y819

WATTS 3/4 LF15M2-B Dispozitiv de oprire ciocan de arie 3/4 inch Mnpt cupru

În stoc
Element: AA3YLN Model: 3/4 LF15M2-BCrucea Ref: 11Y819
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
€91.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de apă
Material corpCupru cu adaptor din alamă fără plumb
Tip conexiuneMNPT
Diametru1.375 "
Presiunea setată din fabrică60 psi
Presiune maximă150 psi
Inălțime totală8 9 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.35
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7419995050
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Descărcătorul Watts LF15M2-B este ideal pentru mașinile de spălat vase comerciale și robinetele cu închidere rapidă pentru a controla daunele loviturilor de apă (șoc presiunea apei) în sistemele de conducte.
    • Aceste unde de șoc de apă au nevoie de un punct de relief care este oferit de LF15M2-B, deoarece are o cameră de aer permanentă și preîncărcată (60 psi) cu un piston mobil din polipropilenă pentru a absorbi șocurile.
    • Acest dispozitiv de oprire a loviturilor de arie are un corp de cupru care vine cu un adaptor filetat din alamă, fără plumb, pentru o instalare ușoară într-un sistem de conducte nou sau existent la orice unghi dorit.
    • Sigilat cu EPDM și ambalat la o înălțime de 8-9 / 16 inchi (21.75 cm), LF15M2-B funcționează eficient în intervalul de temperatură de 33-180 grade Fahrenheit și sub presiunea de lucru de 150 psi.

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp.Material corpDimensiunea conexiuniiInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiTemp. GamăTip filetPreț
WATTS 1 LF15M2-C Dispozitiv de oprire a loviturilor de arie, 1 in Mnpt, cupru fără plumb | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-8 13 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€220.21
WATTS 1 LF15M2-D Dispozitiv de oprire ciocan de apă 1 inch Mnpt cupru | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-9 15 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€300.65
WATTS 1 LF15M2-E Dispozitiv de oprire a loviturilor de arie din cupru, 1 in Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-E-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-12 11 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€416.93
WATTS LF150A opritor de lovitură de apă, 1/2 inch NPT, max 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Oțel inoxidabil cu adaptor din alamă-4-5/16 "-1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F-€171.42
WATTS LF15M2-A Dispozitiv de oprire ciocan de apă 1/2 inch Npt cupru | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F-€64.78
WATTS LF15M2-F Dispozitiv de oprire ciocan de apă 1 inch Npt cupru | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-11.156 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€534.72
WATTS LF15M2-E 1 opritor de lovitură de apă, conexiune de 1 inch, presiune de 60 Psi | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 de grade FCupru1"12.6875 "2.125 "--NPT€294.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3/4 LF15M2-B Dispozitiv de oprire ciocan de arie 3/4 inch Mnpt cupru
€91.88 /unitate