Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF150A opritor de lovitură de apă, 1/2 inch NPT, max 150 psi | AB8RHW 26X567

WATTS LF150A Dispozitiv de oprire a loviturilor de apă, 1/2 inch NPT, max 150 psi

În stoc
Articol: AB8RHW Model: LF150ACrucea Ref: 26X567
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
€171.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de apă
Material corpOțel inoxidabil cu adaptor din alamă
Tip conexiuneMNPT
Diametru4 13 / 32 "
Presiunea setată din fabrică25 la 35 psi
Presiune maximă150 psi
Inălțime totală4-5/16 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dispozitivul de oprire a loviturilor de arie Watts LF150A este conceput pentru a controla șocurile de presiune a apei sau pentru a preveni apariția loviturilor de apă în mașinile de spălat vase, mașinile de spălat și robinetele cu închidere rapidă.

Caracteristici:

  • Are o cameră de aer preîncărcată cu o supapă standard a anvelopei pentru a permite reîncărcarea.
  • Este integrat cu o diafragmă etanșă care se îndoaie pentru a absorbi șocurile și pentru a preveni uzura.
  • Poate rezista la presiuni de șoc de până la 200 psi și previne zgomotul de lovituri și deteriorarea țevilor și a aparatelor.
  • Acest dispozitiv de oprire a loviturilor de arie permite montarea orizontală, verticală și unghiulară atât pe liniile noi, cât și pe cele existente.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • ULC
  • USC
  • WQA

Întrebări frecvente:

Î. Ce se înțelege prin ciocan de berbec?

A. Când apa de mare viteză este forțată să-și schimbe direcția sau se oprește brusc, aceasta provoacă o „returnare”, care este cunoscută sub numele de ciocan de berbec. În astfel de cazuri, dispozitivele de blocare a loviturilor de arie sunt folosite ca perne pentru undele de șoc și pentru a evita deteriorarea.

Î. Din ce este făcut dispozitivul de oprire?

A. Descarcatorul are o construcție din oțel inoxidabil și este acoperit cu un strat special termoplastic pentru a preveni ruginarea și a permite absorbția maximă a șocurilor.

Î. Cum se instalează unitatea în conductele de apă?

A.

  • Instalați cât mai aproape de sursa de șoc.
  • Unitatea este preîncărcată din fabrică la 30 psi. Dacă presiunea sistemului este mai mare de 35 psi, adăugați aer până când supapa este cu 5 psi sub presiunea debitului sistemului.
  • Evitați deteriorarea elementului de blocare folosind plăci hexagonale pentru strângere.

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp.Material corpDimensiunea conexiuniiInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiTemp. GamăTip filetPreț
WATTS 3/4 LF15M2-B Dispozitiv de oprire ciocan de apă 3/4 inch Mnpt Cupru | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 de grade până la 180 de grade F-€91.88
WATTS 1 LF15M2-C Dispozitiv de oprire a loviturilor de arie, 1 in Mnpt, cupru fără plumb | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-8 13 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€220.21
WATTS 1 LF15M2-D Dispozitiv de oprire ciocan de apă 1 inch Mnpt cupru | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-9 15 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€300.65
WATTS 1 LF15M2-E Dispozitiv de oprire a loviturilor de arie din cupru, 1 in Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-E-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-12 11 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€416.93
WATTS LF15M2-A Dispozitiv de oprire ciocan de apă 1/2 inch Npt cupru | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F-€64.78
WATTS LF15M2-F Dispozitiv de oprire ciocan de apă 1 inch Npt cupru | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-11.156 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€534.72
WATTS LF15M2-E 1 opritor de lovitură de apă, conexiune de 1 inch, presiune de 60 Psi | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 de grade FCupru1"12.6875 "2.125 "--NPT€294.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF150A Dispozitiv de oprire a loviturilor de apă, 1/2 inch NPT, max 150 psi
€171.42 /unitate