DAYTON Suporturi de fixare


Filtru
Adâncime: 20.5 " , Se potrivește cu KW: 3 la 10 , Funcție: Se atașează la fața cutiei de viteze pentru a asigura montarea pe podea, pe perete sau pe tavan , Înălțime: 10 " , Lungime: 5" , Material: Oţel , Montare: Plafon , Tip de montare: Perete / tavan , Necesită: 36WC93
StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
A
G412-590-666
-€3.22
RFQ
B
50H562
-€419.69
RFQ
C
23L576
-€91.17
D
4TDJ3
-€432.57
RFQ
E
2YV16
1 3 / 5 "€307.92
F
36WC85
5.031 "€32.37

Suporturi de fixare

Suporturile de montare Dayton sunt utilizate pentru instalarea încălzitoarelor de perete și tavan. Aceste unități sunt, de asemenea, utile pentru modificarea stilului de montare al unui încălzitor, cum ar fi montarea pe suprafață a unui încălzitor încastrat. Sunt listate cULus / ETL și sunt fabricate din oțel pentru a oferi versatilitate și durabilitate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?