Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF05-S Dispozitiv de oprire a loviturilor de apă 3/4, conexiune de 3/4 inchi, presiune de 60 Psi | BQ6JPN 0009856

WATTS LF05-S Dispozitiv de oprire a loviturii de apă 3/4, conexiune de 3/4 inchi, presiune de 60 Psi

În stoc
Articol: BQ6JPN Model: LF05-S 3/4Crucea Ref: 0009856
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
€139.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de apă
Material corpCupru
Dimensiunea conexiunii3 / 4 "
Tip conexiunePriză
Presiunea setată din fabrică60 psi
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.82 Gradul C
Max. Presiune de lucru10 Bar
Mfr. SerieLF05
Min. Temp.33 de grade F
Inălțime totală4.88 "
Lățimea totală1"
Interval de temperatură33 la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375

Detalii produs:

Dispozitiv de oprire a loviturii de apă, conexiune de 3/4 inch, presiune de 60 Psi

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp.Material corpDimensiunea conexiuniiInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiTemp. GamăTip filetPreț
WATTS 3/4 LF15M2-B Dispozitiv de oprire ciocan de apă 3/4 inch Mnpt Cupru | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 de grade până la 180 de grade F-€91.88
WATTS 1 LF15M2-C Dispozitiv de oprire a loviturilor de arie, 1 in Mnpt, cupru fără plumb | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-8 13 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€220.21
WATTS 1 LF15M2-D Dispozitiv de oprire ciocan de apă 1 inch Mnpt cupru | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-9 15 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€300.65
WATTS 1 LF15M2-E Dispozitiv de oprire a loviturilor de arie din cupru, 1 in Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-E-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-12 11 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€416.93
WATTS LF150A opritor de lovitură de apă, 1/2 inch NPT, max 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Oțel inoxidabil cu adaptor din alamă-4-5/16 "-1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F-€171.42
WATTS LF15M2-A Dispozitiv de oprire ciocan de apă 1/2 inch Npt cupru | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F-€64.78
WATTS LF15M2-F Dispozitiv de oprire ciocan de apă 1 inch Npt cupru | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-11.156 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€534.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF05-S Dispozitiv de oprire a loviturii de apă 3/4, conexiune de 3/4 inchi, presiune de 60 Psi
€139.22 /unitate