Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51030.080.0020 Socket Head Cap Screw, 20mm Length, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GYG 53GJ37

FABORY M51030.080.0020 Șurub cu cap tubular, lungime 20 mm, dimensiune filet M8 x 1.25, calitate A2, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8GYG Model: M51030.080.0020Crucea Ref: 53GJ37
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
€25.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Dimensiunea unității5 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
CalitateA2
Cap Dia.14.0 mm
Inaltimea capului4.4 mm
Tip capButon
Lungime20ft
Min. Lungimea firului20 mm
StandardISO 7380
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4068
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51030.080.0020 Șurub cu cap tubular, lungime 20 mm, dimensiune filet M8 x 1.25, calitate A2, 50 buc.
€25.29 /ambalaj