Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51030.100.0030 Socket Head Cap Screw, 30mm Length, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GYR 53GJ49

FABORY M51030.100.0030 Șurub cu cap tubular, lungime 30 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8GYR Model: M51030.100.0030Ref. cruce: 53GJ49 / 179M12

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€43.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1.5
Dimensiunea unității6 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
CalitateA2
Cap Dia.17.5 mm
Inaltimea capului5.5 mm
Tip capButon
Lungime30 "
Min. Lungimea firului30 mm
StandardISO 7380
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0368
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51030.100.0030 Șurub cu cap tubular, lungime 30 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 50 buc.
€43.86 /ambalaj