Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51040.040.0008 Socket Head Cap Screw, 8mm Length, M4 x 0.70 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZA 53GJ59

FABORY M51040.040.0008 Șurub cu cap tubular, lungime 8 mm, dimensiune filet M4 x 0.70, calitate A2, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8GZA Model: M51040.040.0008Crucea Ref: 53GJ59

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€10.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM4x0.7
Dimensiunea unității2.5 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
CalitateA2
Cap Dia.7.0 mm
Inaltimea capului2.8 mm
Tip capCilindric
Lungime8"
Min. Lungimea firului8 mm
StandardDIN 7984
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului8mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0554
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51040.040.0008 Șurub cu cap tubular, lungime 8 mm, dimensiune filet M4 x 0.70, calitate A2, 50 buc.
€10.41 /ambalaj